大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
十字穴番号
2
2
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13568120
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,473
販売価格(税別)
¥
18,612
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8