曜日別特売
PU200K IR1.7 遮光メガネ 田中製作所 13569538

遮光メガネ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
遮光度IR1.7
内容量1個注文コード13569538品番PU200K IR1.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。
傷に強いくもり止、タフコートⅡを採用しております。
紫外線を99%カットします。

仕様合皮メガネケース(黒色)仕様材質ポリカーボネート質量(g)35種類遮光メガネ遮光度IR1.7安全規格ANSI Z87+
注意
※紫外線ランプなどの保護具として使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする