250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527

※単体画像

250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527
250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527
250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527
250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527
250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527
250 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里) 13577527

折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304)

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード13577527品番250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。
レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。
折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。

用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本長さ(mm)250材質/仕上ステンレス/SUS304シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず2本セットで使用してください。
※取り付けには、ロングドライバーが必要です。
※確実にビスの効く壁であるか、確認してから施工してください。
※開閉時、指等を挟まないようにご注意ください。
※貴重品や危険物は載せないでください。
※椅子として使用しないでください。
※人が載るような用途には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする