※代表画像です。
NASTA(ナスタ)
ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/タテ型/ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
13581429
品番
KS-NGT-3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
135
種類から選べます
他の種類を見る
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。
・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質
スコッチカルシート
色
ブラック
文字内容
104
タイプ
タテ型
呼び寸法(mm)
10×75
桁数
3
注意
※貼り付け時、空気が入らないように貼り付けてください。(文字はがれを避けるため十分に貼り付けてください。)
※サイズは文字数により多少異なります。