曜日別特売
KS-NPC670SL インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ) 13588167

KS-NPC670SL インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ) 13588167
KS-NPC670SL インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ) 13588167
KS-NPC670SL インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ) 13588167

インターホンパネル KS-NPC670S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台付属品樹脂プラグ:6本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:6本、ワッシャー:6個注文コード13588167品番KS-NPC670SL
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。
・壁付型

付属品樹脂プラグ:6本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:6本、ワッシャー:6個適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質照明:カバー:ステンレス(SUS304) ヘアーライン クリア塗装、本体・インターホンカバー・室内札・新聞受:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装 ネームプレート:アクリル(透明・黒) 名札紙:ユポ紙(白)、 ガードバー:ステンレス(SUS304)、上下キャップ:亜鉛ダイカスト・黒ニッケルめっき・クリア塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×145×43(71.6)対応【ガードバー】有【照明】有(25Wミニクリプトン球・AC100V)
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※ルームナンバーは別売品となります。名前は特注です。
※照度基準を確保するには別途常夜灯が必要です。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
※対応インターホン子機は、共同住宅で使用する住戸用自火報設備の戸外表示器についてインターホン工業会の品質維持管理基準に適合した商品です。
※サイズの()内はガードバー・照明カバーを含む寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする