代表画像
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
線心数
4C
2C
3C
4C
AWG
12
18
16
14
12
10
8
6
導体公称断面積(mm
2
)
3.3
0.823
1.3
2.08
3.3
5.26
8.36
13.3
全82種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
13590127
品番
UE/2501(N)/TCLF 4CX12AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVC材を使用
UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途
北米・EU向けマルチケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)
100
許容電流(A)
34
AWG
12
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
275
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.45以下
シース厚(mm)
1.7
導体構成(本/mm)
65/0.254
導体外径(Φmm)
2.4
シース外径(Φmm)
13.5
導体公称断面積(mm
2
)
3.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
線心数
4C
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
絶縁体外径(Φmm)
4.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表