曜日別特売
UE/2501(N)/TCLF  3CX8AWG ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 13590511

代表画像

ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(80m)
線心数3C
AWG8
導体公称断面積(mm2)8.36
内容量1巻(80m)注文コード13590511品番UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVC材を使用
UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
北米・EU向けマルチケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)80許容電流(A)67AWG8絶縁体厚さ(mm)1.7概算質量(kg/km)560導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.41以下シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)7/24/0.254導体外径(Φmm)4.2シース外径(Φmm)20導体公称断面積(mm2)8.36絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上線心数3CRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500絶縁体外径(Φmm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする