UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 13591159

代表画像

ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
線心数12C+1C
AWG18
導体公称断面積(mm2)0.823
内容量1巻(100m)注文コード13591159品番UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用
UL VW-1、cULFT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
北米・EU向けマルチケーブル
定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)
(nx16AWG+1x14AWG)
(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)100許容電流(A)10AWG18絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)350導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.8以下シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)35/0.18導体外径(Φmm)1.2シース外径(Φmm)16.4導体公称断面積(mm2)0.823絶縁抵抗20℃(MΩ-km)60以上線心数12C+1CRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)2.9
注意
※線心数表記”+1C”の場合、14AWGの[Y/G]アース線入りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする