曜日別特売
- スカイコート 有孔 タキロンシーアイ 13592909

スカイコート 有孔

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1巻(100m)
厚さ(mm)
0.05
幅(cm)
370
注文コード
13592909
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。
防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。
フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。

用途
孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
厚さ(mm)
0.05
幅(cm)
370
性能
透明(直射光)
長さ(m)
100
主な用途
内張り用
注意
※お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。
※一度開封された商品、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。配送事故による破損がみられた場合には、運送会社へ連絡をお願いいたします。
※本製品には表と裏があります。フイルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張してください。
※フイルムの展張は、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
※ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。また、スプリング状の留め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
※高温時にフイルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意願います。
※土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフイルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。
※イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フイルムの劣化が促進する場合がありますのでご注意願います。
※アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フイルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意願います。
※水分を含んだ状態で巻き上げ保管しますと、吸水白化することがあります。巻き上げる場合、乾燥させて保管時にはアルミ遮光資材等でカバーして保管することをお勧めします。
※本製品の展張には補助資材として、「スカイコートバンドEX」「プルプルワイド」をお勧めします。
※破れが発生した時は、「テキナシテープ」で早めに補修してください。
※イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フイルムの劣化が促進する場合がありますのでご注意願います。
※防霧品に関してはキリ・モヤの発生が皆無ということではなく季節栽培環境により多少の状況変化があります。
※防滴性、保湿性他各種性能は環境及びハウスの構造・形状によって十分に発揮されないこともあります。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする