曜日別特売
HDL2-LV02 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594738

HDL2-LV02 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594738
HDL2-LV02 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594738
HDL2-LV02 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594738
HDL2-LV02 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594738

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(TB)2
内容量1台注文コード13594738品番HDL2-LV02
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。
パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。
安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
【機能】暗号化ボリューム:USBロックキー、クォーター機能、リモートアクセス機能、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSIターゲット、シャドウコピー、バックアップ、引っ越し機能、ログの長期保存、NarSuS故障予兆通知
【筐体】エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、フロント両側、筐体底面、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット

仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0質量(kg)2.4電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合容量(TB)2拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
注意
※1.インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からランディスクのデータへアクセスできない場合があります。
※2法人向けランディスクは標準5年保証+データ復旧サービスを標準添付しております。データ復旧サービスは購入日から5年間(1年1回合計5回まで)、データ復旧サービス作業費用150万円まで、障害レベル等についてはアイ・オー・データwebサイトにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする