N9502 クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業 13597836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N9502 クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業 13597836
N9502 クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業 13597836

クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用箇所ステアリング(セクター)
主な適合純正品番48137-28500
内容量1個注文コード13597836品番N9502
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」
ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。

主な適合純正品番48137-28500材質FKM(フッ素ゴム)形状UE型厚さ(mm)6内径(Φmm)29外径(Φmm)40使用箇所ステアリング(セクター)年式C210【'77.8~'81.7】 PA30/V(P)A30/HA30【'67.4~'71.2】代表車種スカイライン グロリア適合メーカーニッサン適合型式C210・PA30/V(P)A30/HA30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする