曜日別特売
63212 PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入 Polylab 13598220

PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード13598220品番63212
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。

材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする