曜日別特売
ASH3 アームシェーカー アズワン 13598561

アームシェーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード13598561品番ASH3
参考基準価格(税別)¥199,900販売価格(税込)¥218,790
販売価格(税別)
198,900

45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。

付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする