アズワン
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
容量(mL)
200
100
150
200
300
500
1000
2000
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599367
品番
B-200
参考基準価格(税別)
¥39
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
200
1目盛(mL)
50
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-23
上径×下径×高さ(mm)
Φ74×Φ63×85