アズワン
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1個
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
容量(mL)
500
100
150
200
300
500
1000
2000
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
13599455
品番
B-500C
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
500
1目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-35
上径×下径×高さ(mm)
Φ98×Φ82×121