017200-1000A ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 アズワン 13600286

ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本容量(mL)1000注文コード13600286品番017200-1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,272
販売価格(税別)
5,702
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明容量(mL)1000ねじ口規格(GL)45アズワン品番2-077-05-77口内径×胴径×高さ(mm)Φ30×Φ101×225
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする