曜日別特売
SV-5 ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ アズワン 13600731

ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10袋×10本)容量(mL)5注文コード13600731品番SV-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,520
販売価格(税別)
23,200

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP透明容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40アズワン品番3-3640-10-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする