アズワン
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(5袋×5本)
容量(mL)
100
注文コード
13600776
品番
SV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP
色
透明
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
40×120
アズワン品番
3-3640-18-77