アズワン
ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5袋×10本)
容量(mL)
50
注文コード
13600837
品番
SV-50A
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP
色
茶褐色
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
40×75
アズワン品番
3-3641-16-77