アズワン
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13601905
品番
63754070
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
γ線滅菌済です。
仕様
滅菌済、パウダー・シリコンフリー
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌部/0.13、指部/0.16
全長(mm)
245
サイズ
S
規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
引張強度(MPa)
(劣化後/劣化前)20/22
アズワン品番
4-3215-06
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。