アズワン
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
チューブ架数(本)
16
16
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
13601939
品番
AFB-CT25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
液体窒素使用時に便利なドレイン付き
仕様
チューブ架数:25mL×16本
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
適合チューブ外径(Φmm)
最大Φ33.5
外寸法(mm)
146×146×80
アズワン品番
4-3845-03
チューブ架数(本)
16