STTV025C シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワン 13601957

シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-3855-04
内容量1個注文コード13601957品番STTV025C
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,540
販売価格(税別)
¥11,400

グリスフリーで使用可能です。
落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。

容量(mL)
25
外径×長さL(Φ×mm)
26×100
アズワン品番
4-3855-04
材質
硼珪酸ガラス
枝管
外径Φ9mm
注意
※使用条件(高温・溶剤)によってコーティングが剥がれる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする