12160 HPLC用廃液回収容器 JUSTRITE 13603935

12160 HPLC用廃液回収容器 JUSTRITE 13603935
12160 HPLC用廃液回収容器 JUSTRITE 13603935
12160 HPLC用廃液回収容器 JUSTRITE 13603935

HPLC用廃液回収容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)4
内容量1セット注文コード13603935品番12160
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ワンタッチでチューブが脱着できます。
注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。
別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。
カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。

仕様注ぎ口径(mm):36材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM寸法(mm)197×132×320容量(L)4内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10アズワン品番4-6161-01
注意
※廃液回収容器に組み込み式カーボンフィルターは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする