曜日別特売

PPボトル GL45

商品レビューを投稿する
容量(mL)1000
内容量1本注文コード13605290品番110494
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP寸法(mm)ベース径×高さ:97×234容量(mL)1000規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45アズワン品番4-6330-04オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)目盛単位(mL)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする