曜日別特売
AGHS15-X GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワン 13606401

GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番4-6501-03
内容量1袋(5枚)注文コード13606401品番AGHS15-X
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。
15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。

材質PET寸法(mm)15×15表示内容感嘆符アズワン品番4-6501-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする