曜日別特売
B1206 ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック MTC Bio 13607365

ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法(mm)曲げ強さ103×33
内容量1パック(4個)注文コード13607365品番B1206
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100

内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。
ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。

仕様●区画数:6●適用ゲル例:Protean(R)3(cut-up)等材質PS寸法(mm)曲げ強さ103×33外寸法(mm)210×107×35アズワン品番4-6553-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする