アズワン
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
チューブ架数(本)
168
100
168
25~200
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
13608501
品番
120961
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
仕様
交換用ラック
材質
PETG
寸法(mm)
332×363×142
タイプ
3.5~7.5mL採血管 168本
規格
OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズワン品番
4-6668-12
チューブ架数(本)
168