曜日別特売
101046 P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子) 13612405

P-試験管 直口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)26
内容量1箱(50本)注文コード13612405品番101046
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

材質強化硬質ガラス型式P-18SM寸法(mm)外径/18、高さ/165、肉厚/1.0無色容量(mL)26底形状丸底口形状直口(W/O RIM規格)アズワン品番62-9971-61オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする