曜日別特売
T-15 シリコセン(R) アズワン 13613261

T-15 シリコセン(R) アズワン 13613261
T-15 シリコセン(R) アズワン 13613261
T-15 シリコセン(R) アズワン 13613261

シリコセン(R)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)11
アズワン品番6-343-43
内容量1袋(10個)注文コード13613261品番T-15
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,696
販売価格(税別)
3,360

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。

用途
中試験管用
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L1(mm)15寸法D1(mm)15寸法D2(mm)11寸法L2(mm)20アズワン品番6-343-43
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認の上、ご注文ください。
※1 滅菌方法:オートクレーブ滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする