曜日別特売
22451111 トーセル TCS-G020シリーズ ADVANTEC 13614241

トーセル TCS-G020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-47
内容量1本注文コード13614241品番22451111
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型寸法(mm)250アズワン品番64-1017-47孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする