曜日別特売
22453153 トーセル TCS-G020シリーズ ADVANTEC 13614347

トーセル TCS-G020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-58
内容量1本注文コード13614347品番22453153
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,530販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
形状フィルター形状<コードH>:222 O-リングSOE (耐熱タイプ)シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、熱滅菌用です。 SOE:下部開放型寸法(mm)750アズワン品番64-1017-58孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする