曜日別特売
22474113 トーセル TCS-G120Sシリーズ ADVANTEC 13614539

トーセル TCS-G120Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-77
内容量1本注文コード13614539品番22474113
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は117,999円となります。
参考基準価格(税別)¥106,480販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型寸法(mm)1000アズワン品番64-1017-77孔径(Φμm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする