224A1113 トーセル TCSE-E020S 224Aシリーズ ADVANTEC 13614548

トーセル TCSE-E020S 224Aシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-92
内容量1本注文コード13614548品番224A1113
参考基準価格(税別)¥12,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型寸法(mm)250アズワン品番64-1017-92孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする