アズワン
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
材質
SUS304
SUS304
SUS316
SUS316L
アズワン品番
65-2756-87
65-2756-86
65-2756-87
65-2756-88
65-2756-89
65-2756-90
65-2756-91
65-2756-92
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13615756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
材質
SUS304
硬さ
焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)
ボビン:80×120
アズワン品番
65-2756-87
線径(mm)
0.09