#250W-50X40 SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ 作新工業 13616000

#250W-50X40 SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ 作新工業 13616000
#250W-50X40 SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ 作新工業 13616000
#250W-50X40 SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ 作新工業 13616000

SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)50
アズワン品番4-5861-09
内容量1巻注文コード13616000品番#250W-50X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。

適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ幅(mm)50厚さ(mm)0.39乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)110粘着力(N/25mm)17.5耐候性なしアズワン品番4-5861-09最大テープ外径(Φmm)185適合紙管(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする