曜日別特売
#400AS-150X20 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ 作新工業 13616316

#400AS-150X20 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ 作新工業 13616316
#400AS-150X20 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ 作新工業 13616316
#400AS-150X20 SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ 作新工業 13616316

SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
幅(mm)150
内容量1巻注文コード13616316品番#400AS-150X20
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
静電防止タイプになります。

仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否幅(mm)150厚さ(mm)0.54長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン紙管外径(mm)90粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)138粘着力(N/25mm)17.5耐候性なしアズワン品番4-5862-17最大テープ外径(Φmm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする