曜日別特売
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617601

AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617601
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617601
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617601
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617601
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617601

ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード13617601品番AS-AC-D eco
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。

仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体内容量(L)4pH9アズワン品番4-6041-01PRTR法非該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする