ダイヤモンドコンパウンド

ダイヤモンドコンパウンド - 名古屋ダイヤモンド工業

超硬熱処理鋼、セラミックなどの鏡面仕上げのための研磨材。
均一なダイヤモンドパウダーに界面活性剤とラップ剤のベースオイルをペースト状に混合したもので、使用時において能率的な性能が得られます。

用途
中仕上
付属品
希釈液付き
サイズ
ミクロン:30~40
容量(g)
5
メッシュ
JIS:400
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76091587#400 コンパウンド
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする