曜日別特売
MK9.5H-CP-20P トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ TORAY(東レ) 13618626

トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20枚)
シートサイズ(mm)95×95
内容量1袋(20枚)注文コード13618626品番MK9.5H-CP-20P
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。
面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。
別作でロールタイプもございます。

材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.56ホワイト質量(g)50シートサイズ(mm)95×95組織ニットアズワン品番66-0022-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする