アズワン
ステン角型バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-5309-23
4-5309-21
4-5309-22
4-5309-23
4-5309-24
4-5309-25
4-5309-26
4-5309-27
4-5309-28
4-5309-29
4-5309-30
4-5309-31
4-5309-32
4-5309-33
4-5309-34
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620358
品番
10"
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,512
販売価格(税別)
¥
5,920
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/SUS430、コーティング部/PTFE
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
コーティング:30±10
外寸法(mm)
258×177×18
アズワン品番
4-5309-23
底内寸法(mm)
235×155