曜日別特売

ステン角型バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5309-33
内容量1個注文コード13620455品番21"
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,410
販売価格(税別)
23,100
仕様フッ素コートあり材質本体/SUS430、コーティング部/PTFE滅菌未滅菌厚さ(μm)コーティング:30±10外寸法(mm)537×396×22アズワン品番4-5309-33底内寸法(mm)510×370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする