曜日別特売
CWC-4P ウェハーキャリア CWCシリーズ アズワン 13621295

ウェハーキャリア CWCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード13621295品番CWC-4P
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,785
販売価格(税別)
4,350

保管・移動時に便利です。
CWC-2Pはフタ付き、CWC-4Pはケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
保管・移動時に便利。SCC洗浄品は超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●適用:4インチ25枚用●SCC洗浄品材質PP寸法(mm)147×163×120アズワン品番2-933-02-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする