曜日別特売
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880

HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880
HPF-1C ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン 13621880

ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1式注文コード13621880品番HPF-1C
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,690
販売価格(税別)
87,900

試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。

仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする