MTC Bio
遠沈管
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1ケース(300本)
1ケース(10ラック×50本)
1ケース(300本)
1ケース(8袋×25本)
1ケース(8ラック×25本)
1ケース(20袋×25本)
1ケース(500本)
1ケース(20ラック×25本)
1ケース(14袋×5本)
1ケース(5袋×8本)
容量(mL)
50
15
25
30
50
250
500
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300本)
注文コード
13625678
品番
C2650-W
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,400
販売価格(税別)
¥
34,000
バスケットに入れる
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
仕様
コニカル型
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP
寸法(mm)
Φ29×11
容量(mL)
50
温度範囲(℃)
-80~+121
目盛(mL)
2.5
滅菌方法
EOG滅菌
梱包内容
個包装
アズワン品番
3-8691-31
遠心強度
15000×g