TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(1m)
注文コード
13626439
品番
21184-100
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様
伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質
PP
流体
空気(送風)
長さ(m)
1
ピッチ(mm)
7.5
使用温度範囲(℃)
-10~80
呼び径(mm)
100
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
107.4
呼び径(inch)
4
許容曲げ半径(mm)
230
アズワン品番
4-2625-05
特性
耐熱
参考質量(g/m)
845
注意
※1m毎のカット品となります。