Guardian
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13627751
品番
53502
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。
仕様
左右別
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.89
全長(mm)
355
サイズ
S
入数(双)
1
アズワン品番
4-5965-01
耐透過性
ケトン類・エステル・酸