曜日別特売
MS-EAMS-3-5 マントルヒータースターラー アズワン 13627909

マントルヒータースターラー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番4-5976-04
内容量1台注文コード13627909品番MS-EAMS-3-5
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥255,200
販売価格(税別)
232,000

スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

付属品縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×640L 1本、C型クランプ×2個仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連容量(mL)500ヒーター寸法(mm)Φ108×75Hヒーター(W)260×3制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450アズワン品番4-5976-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする