曜日別特売
MS-EAMDS-3-2 マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワン 13627979

マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番4-5978-02
内容量1台注文コード13627979品番MS-EAMDS-3-2
参考基準価格(税別)¥356,000販売価格(税込)¥390,500
販売価格(税別)
355,000

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。
マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

付属品縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連容量(mL)200ヒーター寸法(mm)Φ80×60Hヒーター(W)150×3制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450アズワン品番4-5978-02
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする