MCE045M047I ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628198

MCE045M047I ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628198
MCE045M047I ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628198

ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)
直径(Φmm)47
アズワン品番4-6092-02
内容量1箱(100枚)注文コード13628198品番MCE045M047I
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。
各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。

材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78アズワン品番4-6092-02バブルポイント(MPa)≧0.13孔径(Φμm)0.45
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルをご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする