PTFE100M047I ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628286

PTFE100M047I ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628286
PTFE100M047I ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628286

ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6095-03
内容量1箱(100枚)注文コード13628286品番PTFE100M047I
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。

材質親水性PTFE直径(Φmm)47厚さ(μm)150最高使用温度(℃)121空隙率(%)80アズワン品番4-6095-03バブルポイント(MPa)≧6.0×10#-2#孔径(Φμm)1
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルをご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする